Motion
H4C14S00829

DODGE
H4C14S00829

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 8.29:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.2500 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624221
N° MFRH4C14S00829
Prix1,963.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C14S00829

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 8.29:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.2500 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624221
N° MFRH4C14S00829
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
Prix1,963.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    9.04 x 8.66 x 8.73 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.98 po
  • Longueur du boîtier
    9.04 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 211.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1493 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    8.29:1
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4C14S00829
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    919 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB482
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024086

Aperçu

Description du fabricant
HB482CN140TC/8.29A1SI1.250 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie