Motion
H4C18S01468

DODGE
H4C18S01468

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 14.68:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624241
N° MFRH4C18S01468
Prix1,998.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H4C18S01468

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 14.68:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 1-1/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624241
N° MFRH4C18S01468
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
Prix1,998.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    48
  • Dimensions du boîtier
    10.61 x 8.66 x 8.73 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.98 po
  • Longueur du boîtier
    10.61 po
  • Largeur du boîtier
    8.66 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 119.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3532 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    14.68:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.3600 po
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    6.680 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    6.680 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    937 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    HB482
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3532 po-lb
  • CUP_NON
    782476024277

Aperçu

Description du fabricant
HB482CN180TC/14.68A1SI1.250 RÉDUCTION DE L’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie