Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/2 po
Détails
- CouleurRouge
- Rémunération de l’équipement de verrouillageVerrouillage de la fiche
- MatérielXenoy
- Compatibilité des numéros de pièce1458E410
- TypeCouvercle de fiche électrique
Aperçu
- La rotation vers l’extérieur/l’intérieur facilite l’application et le stockage
- Entoure la fiche électrique et protège contre toute reconnexion accidentelle
- Le corps en thermoplastique diélectrique robuste et léger résiste aux produits chimiques
- Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (plage de température de -50°F à 350°F (-46°C à 177°C)
- Étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité incluses (anglais, français et espagnol)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation