Motion
UELFLU206-102D1

NTN
UELFLU206-102D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02626916
N° MFRUELFLU206-102D1
Prix108.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU206-102D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02626916
N° MFRUELFLU206-102D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.5937 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.2812 po
  • Longueur totale
    5.5937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5905 po
  • Largeur totale
    1.9687 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL206-102D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359504323
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL206-102D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359504323

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU206-102D1