Motion
206Q56R5

MORSE
206Q56R5

206Q56R5 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 5:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02627417
N° MFR206Q56R5
Prix2,194.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q56R5

206Q56R5 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 5:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02627417
N° MFR206Q56R5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,194.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206Q56R5
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288346388
  • Puissance d’entrée maximale
    3.66hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288346388

Aperçu

Description du fabricant
206Q56R5 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.