Motion
3C2F-C-7
Série C - pompe à engrenage intérieur 3C2F-C-7, 17 gpm, 100 psi, ports NPT 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02627764
N° MFR3C2F-C-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série C - pompe à engrenage intérieur 3C2F-C-7, 17 gpm, 100 psi, ports NPT 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02627764
N° MFR3C2F-C-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/4 po NPT

Détails

  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    17.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton, néoprène, EPR
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint à lèvres Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage interne
  • Matériaux mouillés
    Acier, fonte, bronze, acier P/M,

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3C2F-C-7 SÉRIE C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon