Motion
608-2RSP-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02629112
N° MFR608-2RSP-C3
Prix14.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02629112
N° MFR608-2RSP-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    608-2RSPC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 608-2RSP-C3 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2688
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106152095

Aperçu

Description du fabricant
608-2RSPC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL