Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale4.1250 po
- Longueur totale7.5313 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids5.75 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Roulement de rechangeGYE45KRRB
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieCHÊNE
- CUP_NON087796265325