Motion
HE 3132

SKF
HE 3132

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.5000 po, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160x3
N° D’ARTICLE MI02629446
N° MFRHE 3132
Prix2,079.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HE 3132

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.5000 po, longueur totale 119 mm, taille de filetage M160x3
N° D’ARTICLE MI02629446
N° MFRHE 3132
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
Prix2,079.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.2677 po
  • Global Longueur  
    119 mm
  • Largeur totale
    4.6850 po
  • Filetage Taille  
    M160x3
  • Poids
    16.81 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB32)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM32
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB32
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577010162

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE3132