Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.5313 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.5312 po
- Taille d’arbre recommandée0,4355 à 0,4365 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description07TU08 .4375 X .5313 X 0.5000in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant07TU08
- Numéro CUP du fabricant00846802052829
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802052829