Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Longueur0.7500 po
- Largeur totale1.1250 po
- Taille d’arbre recommandée0,9979 à 0,9991 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 16TU12 1 X 1.125 X 0.7500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant16TU12
- Numéro CUP du fabricant00846802053178
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053178