Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.4063 po
- Global Longueur1.2500 po
- Largeur totale1.4062 po
- Taille d’arbre recommandée1.2472 à 1.2488 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 20TU20 1.25 X 1.4063 X 1.2500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant20TU20
- Numéro CUP du fabricant00846802053291
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053291