Motion
22TU12
22TU12 1.375 X 1.5313 X 0,7500in Roulement de manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02630021
N° MFR22TU12
Price$3.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22TU12 1.375 X 1.5313 X 0,7500in Roulement de manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02630021
N° MFR22TU12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    1.5313 po
  • Overall Length  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5312 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3722 à 1.3738 po

Details

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    22TU12 1.375 X 1.5313 X 0,7500in Roulement de manchon en acier PTFE
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22TU12
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802053314
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802053314

Aperçu

Description du fabricant
22TU12 1.375 X 1.5313 X 0,7500IN ACIER PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like