Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.6563 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale1.6562 po
- Taille d’arbre recommandée1.4972 à 1.4988 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 24TU24 1.5 X 1.6563 X 1.50in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant24TU24
- Numéro CUP du fabricant00846802053406
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053406
Aperçu
Description du fabricant
24TU24 1.5 X 1.6563 X 1.50IN PFE EN ACIER