Motion
CA2CH50-50
Cylindre de bielle, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI02630391
N° MFRCA2CH50-50
Prix121.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de bielle, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI02630391
N° MFRCA2CH50-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    245 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B05
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D05
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F05
  • Type de liquide
    Huile pour turbine
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L05
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Type de montage
    Œillet arrière (détachable), MP4
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Options incluses
    Cylindre de style hydroélectrique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-H50A-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S04

Aperçu

Description du fabricant
CA2CH50-50 CYLINDRE, CA2, TIRANT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon