Motion
AS2051F-07D
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/4
N° D’ARTICLE MI02630802
N° MFRAS2051F-07D
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/4
N° D’ARTICLE MI02630802
N° MFRAS2051F-07D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 standard
  • Hauteur totale
    53.8 mm
  • Longueur totale
    54.4 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2051F-07D COMMANDE DE DÉBIT
  • Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
  • Empêche le fonctionnement accidentel
  • Les raccords à une touche sont de série
  • Disponible en tailles métriques et pouces
  • Type en ligne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon