Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2.0000 po
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter2.1875 po
- Overall Length2.5000 po
- Largeur totale2.1875 po
- Taille d’arbre recommandée1.9969 à 1.9987 po
Details
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 32TU40 2 X 2.1875 X 2.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant32TU40
- Numéro CUP du fabricant00846802053574
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053574
Aperçu
Description du fabricant
32TU40 2 X 2.1875 X 2.5000IN PFE EN ACIER