Motion
25104
N° D’ARTICLE MI02630890
N° MFR25104
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02630890
N° MFR25104
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
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre maximal
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24100 tr/min
  • Forme
    Type 17 - Cône à embout carré
  • CUP_NON
    699053251042

Aperçu

Description du fabricant
25104 MEULES T17 1-1/2 X 3 X 5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif