Motion
58024
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02631500
N° MFR58024
Prix6.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02631500
N° MFR58024
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
Prix6.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    24
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053580241

Aperçu

Description du fabricant
58024 FIBRES 2A 9-1/8 X 7/8 24X DISS. EN VRAC