Motion
06553
N° D’ARTICLE MI02632414
N° MFR06553
Prix102.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02632414
N° MFR06553
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
Prix102.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053065533

Aperçu

Description du fabricant
06553 B/L 6 X 0,020CS 5/8-11 SERTISSAGE CP