Motion
06703
Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 3/4 po, max 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632423
N° MFR06703
Prix29.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 3/4 po, max 22000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632423
N° MFR06703
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
Prix29.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    699053067032

Aperçu

Description du fabricant
06703 B/L 3/4 X 0,014CS PINCEAU D’EXTRÉMITÉ À NŒUD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif