Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Type de soiesertie
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053095516