Motion
36553
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 150
N° D’ARTICLE MI02632827
N° MFR36553
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 150
N° D’ARTICLE MI02632827
N° MFR36553
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
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    150
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    699053365534

Aperçu

Description du fabricant
36553 3S 5 PO CROCHET ET BOUCLE 150X VAC-5