Motion
42029
Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02633151
N° MFR42029
Prix1.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 2,5 cm, largeur de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02633151
N° MFR42029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Outil compatible
    Meuleuse à matrice
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    699053420295

Aperçu

Description du fabricant
42029 1 X 1 SP. BANDE 80 X