Motion
42040
Bande de ponçage et de polissage - grain 60 , diamètre de 1-1/2 po, largeur de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02633158
N° MFR42040
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de ponçage et de polissage - grain 60 , diamètre de 1-1/2 po, largeur de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02633158
N° MFR42040
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
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Outil compatible
    Meuleuse à matrice
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    699053420400

Aperçu

Description du fabricant
42040 1 1/2 X 1 1/2 SP. BANDE 60 X