Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494585 3M , 1A1, 18X3/4X8, X=1/2  D12

3M
7010494585 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D12

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D120 664BL - MMMRBDW49371
N° D’ARTICLE MI02635159
N° MFR7010494585 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D12
Prix4,805.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494585 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D12

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D120 664BL - MMMRBDW49371
N° D’ARTICLE MI02635159
N° MFR7010494585 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 18X3/4X8, X=1/2 D12
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
Prix4,805.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    12.828 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308267841
  • CUP_NON
    00076308267841

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494585 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.