Motion
ADHÉSIF ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR 31311 SCOTCH-WELD DP810 HAVANE 6.76 OZ LIQ./200 ML

3M
31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld DP810, havane, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635189
N° MFR31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld DP810, havane, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635189
N° MFR31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    3600 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Beige
  • Temps de durcissement
    8 à 24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200313110
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00021200313110
  • Viscosité
    20,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
31311 ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif à faible odeur est idéal pour tout environnement où les vapeurs fortes ou l’inflammabilité sont un problème
  • Offre une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage et est renforcée pour résister aux chocs
  • Durée de vie de 10 minutes et résistance à la manipulation de 20 minutes
  • Adhère aux métaux huileux avec un minimum de préparation de surface
  • Adhère à la plupart des plastiques, des composites et des métaux