Motion
PRÉTRAITEMENT DE SURFACE AÉROSPATIALE 7100107766 3M  AC-130-2, KIT DE 500 ML, 10 E

3M
7100107766 3M AEROSPACE SURFACE PRE-TREATMENT AC-130-2, 500 ML KIT, 10 E

3M™ Prétraitement de surface aérospatiale AC-130-2, trousse de 500 mL, 10 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI02635454
N° MFR7100107766 3M AEROSPACE SURFACE PRE-TREATMENT AC-130-2, 500 ML KIT, 10 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100107766 3M AEROSPACE SURFACE PRE-TREATMENT AC-130-2, 500 ML KIT, 10 E

3M™ Prétraitement de surface aérospatiale AC-130-2, trousse de 500 mL, 10 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI02635454
N° MFR7100107766 3M AEROSPACE SURFACE PRE-TREATMENT AC-130-2, 500 ML KIT, 10 E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141578200
  • CUP_NON
    00051141578200

Aperçu

Description du fabricant
7100107766 3M SURFACE AÉROSPATIALE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Aide à réduire le temps de travail et l’utilisation de l’eau; aucun récurage ou rinçage requis
  • Élimine les chromates du processus de traitement de surface
  • Compatible avec les techniques d’application existantes; application au pinceau, par pulvérisation ou par trempage disponible
  • Permet à toutes les substances métalliques d’être préparées avec une seule méthode