Motion
ADHÉSIF INSTANTANÉ 82335 SCOTCH-WELD CA100 1 LB/453 G

3M
82335 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 LB/453 G

3M™ Adhésif instantané CA100 Scotch-Weld, transparent, bouteille de 1 livre, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02635493
N° MFR82335 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 LB/453 G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82335 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 LB/453 G

3M™ Adhésif instantané CA100 Scotch-Weld, transparent, bouteille de 1 livre, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02635493
N° MFR82335 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 LB/453 G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 lb
  • Poids
    1.332 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200823350
  • Type de colis
    Bouteille
  • CUP_NON
    00021200823350
  • Viscosité
    2,500 à 4,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD 82335
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Haute résistance et résistance aux chocs
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les plastiques et les caoutchoucs
  • Atteint la force de manipulation en moins de 70 secondes
  • L’adhésif à viscosité moyenne s’applique facilement à partir de la bouteille