Motion
MEULE UNIE 01563 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE 3 POX1/4 POX1/4 PO5A AILETTE

3M
01563 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3 po x 1/4 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635795
N° MFR01563 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X1/4"5A FIN
Price$23.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01563 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3 po x 1/4 po x 1/4 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635795
N° MFR01563 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/4"X1/4"5A FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Wheel Diameter  
    3 po
  • Wheel Thickness  
    1/4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNIE 01563 SCOTCH-BRITE COUPE ET POLISSAGE 3 poX1/4 poX1/4 po5A FIN est une meule d’ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et un grade fin, adapté aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61821201052
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011015637
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011015637
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
01563 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté