Motion
MEULE UNIE 03700 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE, 1 PO X1 PO X3/16 PO 7A MÉD

3M
03700 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1 po x 1 po x 3/16 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635834
N° MFR03700 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"7A MED
Prix14.89 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03700 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1 po x 1 po x 3/16 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635834
N° MFR03700 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.89 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 03700 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"7A MED is a unitized non-woven deburring wheel constructed with Aluminum Oxide abrasive featuring a 1 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, 0.18 in center hole diameter, and Medium grade, suitable for precision deburring and surface preparation.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500000775
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011037004
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    35100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011037004
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
03700 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue