Motion
MEULE UNIE 05455 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 4 PO X1/4 PO X1/4 PO 7A MÉD

3M
05455 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 4 po x 1/4 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635888
N° MFR05455 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7A MED
Prix43.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05455 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 4 po x 1/4 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635888
N° MFR05455 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 05455 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X1/4"7A MED is a unitized non-woven deburring wheel constructed with Aluminum Oxide abrasive featuring a 4 in wheel diameter, 1/4 in wheel thickness, 1/4 in center hole diameter, and Medium grade, suitable for surface conditioning.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500027810
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011054551
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011054551
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
05455 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon