Motion
05643 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 3-1/2 POX15-1/2 POA VFN

3M
05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635896
N° MFR05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN
Price$67.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O très fine, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635896
N° MFR05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$67.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500031135
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011056432
  • CUP_NON
    00048011056432

Aperçu

Description du fabricant
05643 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté