Motion
15816 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 12 POX3/4 POX1-1/4 PO2S AILETTE

3M
15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Scotch-Brite™ Jantes homogènes EXL, XL-UW, 2S fines, 12 po x 3/4 po x 1-1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635996
N° MFR15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN
Prix483.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Scotch-Brite™ Jantes homogènes EXL, XL-UW, 2S fines, 12 po x 3/4 po x 1-1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635996
N° MFR15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 15816 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNITÉE 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, 3/4 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central et à grain fin, idéale pour le conditionnement de grandes surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500083029
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011158167
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011158167
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 15816 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon