Motion
17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL ROUE UNIE TR 2 PO X NH 8A MÉD

3M
17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 8A MED

Scotch-Brite® Roue d’ébavurage ou non tissée unie Roloc™ – 2.0000 po de diamètre, 22100 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI02636018
N° MFR17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 8A MED
Prix17.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 8A MED

Scotch-Brite® Roue d’ébavurage ou non tissée unie Roloc™ – 2.0000 po de diamètre, 22100 tr/min, matériau en oxyde d’aluminium, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI02636018
N° MFR17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 8A MED est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 2.0000 po de diamètre et une construction de grain moyen, conçue pour les tâches d’ébavurage et de mélange rapides.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500099298
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011171920
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011171920
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17192 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes