Motion
00959 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  5 PO X NH P320

3M
00959 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P320

3M™ Disque en pellicule or Hookit 255L, 00959, P320, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636124
N° MFR00959 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00959 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P320

3M™ Disque en pellicule or Hookit 255L, 00959, P320, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636124
N° MFR00959 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P320

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256943
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009592
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009592

Aperçu

Description du fabricant
00959 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque