Motion
TAMPON DE DISQUE DE FINITION À PROFIL BAS 05545 STIKIT 5 PO X11/16 PO 5/16-24 EXTERNE

3M
05545 STIKIT LOW PROFILE FINISHING DISC PAD 5"X11/16"5/16-24 EXTERNAL

Tampon de disque de finition à profil bas Stikit 3M™ 05545, 5 po x 11/16 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636138
N° MFR05545 STIKIT LOW PROFILE FINISHING DISC PAD 5"X11/16"5/16-24 EXTERNAL
Prix43.42 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05545 STIKIT LOW PROFILE FINISHING DISC PAD 5"X11/16"5/16-24 EXTERNAL

Tampon de disque de finition à profil bas Stikit 3M™ 05545, 5 po x 11/16 po 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636138
N° MFR05545 STIKIT LOW PROFILE FINISHING DISC PAD 5"X11/16"5/16-24 EXTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.42 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241267
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131055452
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FINITION À PROFIL BAS 05545 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le profil bas permet un meilleur transfert de puissance de l’outil à la surface de travail
  • Le coussinet à densité souple offre de la flexibilité pour réduire la charge
  • Le bord conique à 15 degrés est idéal pour la finition finale sur les surfaces planes ou profilées
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. offre un excellent support et une réutilisation facile, optimisant ainsi la durée de vie du disque
  • Les filetages externes 5/16-24 sont compatibles avec les ponceuses orbitales ou orbitales aléatoires
  • Nouvelle tige filetée en une seule pièce pour une faible vibration et un meilleur équilibre