Motion
06718 PAPIER DE MASQUAGE SCOTCHBLOK 18"X750'

3M
06718 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X750'

Papier de masquage écossais de 750 pi de long, 18 po de large, 2 mil d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI02636162
N° MFR06718 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X750'
Prix256.99 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06718 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X750'

Papier de masquage écossais de 750 pi de long, 18 po de large, 2 mil d’épaisseur, jaune
N° D’ARTICLE MI02636162
N° MFR06718 SCOTCHBLOK MASKING PAPER 18"X750'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix256.99 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    750 pi
  • Épaisseur
    2 mil
  • Poids
    10.6 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Application
    Masquage de montant, préparation de peinture, masquage de préparation de peinture, masquage pour peinture
  • Matériau de support
    Papier enduit de polyéthylène
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70070094803
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131067189
  • CUP_NON
    00051131067189

Aperçu

Description du fabricant
06718 PAPIER DE MASQUAGE SCOTCHBLOK 18"X750'
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Papier de masquage fabriqué spécifiquement pour les applications du marché secondaire automobile
  • Endos enduit pour empêcher le solvant de traverser
  • Papier mince offrant une excellente conformabilité
  • Le papier unique résiste bien aux conditions de ponçage humide
  • La couleur dorée distinctive rend le papier facile à trouver