Motion
37019 ENSEMBLE DE VANNE DE RÉGULATION D'AIR VERSAFLO V-300/37019(AAD)

3M
37019 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY V-300/37019(AAD)

3M™ Assemblage de vanne de régulation d'air Versaflo V-300/37019(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636200
N° MFR37019 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY V-300/37019(AAD)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37019 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY V-300/37019(AAD)

3M™ Assemblage de vanne de régulation d'air Versaflo V-300/37019(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636200
N° MFR37019 VERSAFLO AIR REGULATING VALVE ASSEMBLY V-300/37019(AAD)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Vannes de régulation d’air Versaflo
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Comprend
    Ceinture à la taille
  • Numéro de stock du fabricant
    70070799161
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131370197
  • Type de montage
    Monté sur courroie
  • Type de pression
    Haute pression
  • Gamme de produits
    Versaflo
  • Types de produits
    – Système de respirateur à adduction d’air SAR – Soupape
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Normes respectées
    Exigence du NIOSH 42 CFR 84
  • Type de système
    Petits panneaux fixes de la série W
  • CUP_NON
    00051131370197
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
37019 RÉGULATEUR D'AIR VERSAFLO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour fournir un harnais 3M approuvé avec un débit d’air continu allant de 6 à 15 pi3/min
  • Comprend une valve et une ceinture
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon