Motion
16210 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-2929-50 50' 3/8" DI HAUTE PRESSION ENROULÉ

3M
16210 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-50 50' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Tuyau d’alimentation en air W-2929-50, 50 pi, DI 3/8 po., raccords d’échange industriels, haute pression, enroulé, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636242
N° MFR16210 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-50 50' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED
Prix914.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16210 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-50 50' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Tuyau d’alimentation en air W-2929-50, 50 pi, DI 3/8 po., raccords d’échange industriels, haute pression, enroulé, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636242
N° MFR16210 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-50 50' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix914.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Enroulé
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138162108
  • Matériel
    Nylon
  • Type de pression
    Haute pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Fresh-Air III
  • Type de système
    Panneaux portables et fixes MST
  • CUP_NON
    00051138162108
  • Type de vanne
    Vanne de refroidissement/chauffage

Aperçu

Description du fabricant
16210 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-2929-50
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé sur les systèmes à air comprimé haute pression 3M™ .
  • Diamètre intérieur de 3/8 po.
  • Aucun filtre, cartouche ou pile à entretenir
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon