Motion
05001 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K 1 PO X50YD  400 POIDS J

3M
05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 400 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636611
N° MFR05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT
Prix117.48 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 400 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636611
N° MFR05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix117.48 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002233
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050017
  • CUP_NON
    00051144050017

Aperçu

Description du fabricant
05001 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande