Motion
05022 ROULEAU 1-1/2"X50YD  320 211K POIDS J

3M
05022 ROLL 1-1/2"X50YD 320 211K J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 320 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636621
N° MFR05022 ROLL 1-1/2"X50YD 320 211K J-WEIGHT
Prix163.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05022 ROLL 1-1/2"X50YD 320 211K J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 320 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636621
N° MFR05022 ROLL 1-1/2"X50YD 320 211K J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002217
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050222
  • CUP_NON
    00051144050222

Aperçu

Description du fabricant
05022 ROULEAU 1-1/2"X50YD 320 211K POIDS J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande