Motion
05030 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K  1-1/2"X50YD  80 POIDS J

3M
05030 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 80 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 80 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636625
N° MFR05030 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 80 J-WEIGHT
Prix185.63 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05030 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 80 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 80 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636625
N° MFR05030 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 80 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.63 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60090001961
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050307
  • CUP_NON
    00051144050307

Aperçu

Description du fabricant
05030 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande