Motion
21791

3M
21791

Disque en papier Stikit , grain P120 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI02636738
N° MFR21791
Prix239.33 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21791

Disque en papier Stikit , grain P120 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI02636738
N° MFR21791

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix239.33 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60010007965
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144217915
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144217915

Aperçu

Description du fabricant
21791 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 363I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’oxyde d’aluminium sur un endos en papier lourd de poids F offre la durabilité nécessaire pour le retrait et la finition des stocks
  • Le revêtement ouvert empêche l’obstruction pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour prolonger la durée de vie du disque