Motion
DISQUE 22404 ROLOC 361F TR 3 POPOIDS 80 YF

3M
22404 ROLOC DISC 361F TR 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636760
N° MFR22404 ROLOC DISC 361F TR 3"80 YF-WEIGHT
Prix2.84 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22404 ROLOC DISC 361F TR 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02636760
N° MFR22404 ROLOC DISC 361F TR 3"80 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.84 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209157
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144224043
  • Application du matériel
    Retrait et finition des soudures, mélange, préparation du métal avant la peinture, zones plates, biseautage des bords, meulage des soudures
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051144224043

Aperçu

Description du fabricant
22404 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches