Motion
40197 BANDE EN TISSU 341D  1-1/2 POX1-1/2 PO60 X POIDS

3M
40197 CLOTH BAND 341D 1-1/2"X1-1/2"60 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 60 poids X, 1-1/2 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636816
N° MFR40197 CLOTH BAND 341D 1-1/2"X1-1/2"60 X-WEIGHT
Prix1.41 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40197 CLOTH BAND 341D 1-1/2"X1-1/2"60 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 60 poids X, 1-1/2 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636816
N° MFR40197 CLOTH BAND 341D 1-1/2"X1-1/2"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.41 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Poids
    0.023 lb
  • Largeur/diamètre
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201048
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144401970
  • CUP_NON
    00051144401970

Aperçu

Description du fabricant
40197 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative