Motion
DISQUE 76631 ROLOC 777F TR 3 POPOIDS 36 YF

3M
76631 ROLOC DISC 777F TR 3"36 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02636840
N° MFR76631 ROLOC DISC 777F TR 3"36 YF-WEIGHT
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76631 ROLOC DISC 777F TR 3"36 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02636840
N° MFR76631 ROLOC DISC 777F TR 3"36 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60650017654
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144766314
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051144766314

Aperçu

Description du fabricant
76631 DISQUE ROLOC 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
  • 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau