Motion
DISQUE EN TISSU 88887 PSA 348D  16" X NH 60 X POIDS

3M
88887 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 16.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636989
N° MFR88887 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 60 X-WEIGHT
Prix31.11 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88887 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 60 X-WEIGHT

Disque en tissu - 16.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636989
N° MFR88887 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.11 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    16 po
  • Diamètre total
    16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage, ébavurage, ponçage, finition
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Brun
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202038
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888870
  • Application du matériel
    Surfaces planes, ponçage intermédiaire, ponçage orbital aléatoire, mélange, dimensionnement, élimination des défauts, ponçage orbital
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051144888870

Aperçu

Description du fabricant
88887 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches