Motion
DISQUE EN TISSU 88890 PSA 348D  16" X NH 36 X POIDS

3M
88890 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 16 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636990
N° MFR88890 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 36 X-WEIGHT
Prix36.33 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88890 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 16 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636990
N° MFR88890 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 36 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.33 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    16 po
  • Diamètre total
    16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202061
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888900
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144888900

Aperçu

Description du fabricant
88890 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good