Motion
DISQUE EN TISSU 88901 PSA 348D  12" X NH P100 X POIDS

3M
88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu - 12.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P100 grains, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636991
N° MFR88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT
Prix15.02 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disque en tissu - 12.0000 po Dia, oxyde d’aluminium, P100 grains, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02636991
N° MFR88901 PSA CLOTH DISC 348D 12"XNH P100 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.02 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202152
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144889013
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144889013

Aperçu

Description du fabricant
88901 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good